Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BM PLOČICA ZA VEZICE 4,8 BIJELA 28mm 28mm BIJ

Šifra: 2610047

EAN: 8013629109032

BM

B0903 - BM B0903

No product image

Kabelska vezica BM PLOČICA ZA VEZICE 4,8 BIJELA 28 mm 28 mm BI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Širina trake (mm)
28
Duljina remena (mm)
28
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije