Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton Fleksibilna SRT2607 7mm 260mm TPU CRN ni UV sta.ASTM D6779

Šifra: 2764213

EAN: 4031026108568

Hellermanntyton

115-07269 - SRT2607-TPU-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
SRT2607
Širina trake (mm)
7
Duljina remena (mm)
260
Materijal
TPU
Boja
Crna
UV stabilno prema ASTM D6779
ni UV sta.ASTM D6779

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
1,7
Maks. promjer snopa (mm)
79
Min. snaga držanja (N)
57
Temperatura primjene
-40
Zatvaranje remena
Rešetka s prorezima
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Da
Vrsta pričvršćivanja
Bez
VG dopuštenje
ni VG-homologacija
MIL dopuštenje
ni mil-homologacija
UL dopuštenje
ni UL-homologacija
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije