Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton SOFTFIX Bez nazubljenja 28mm 580mm TPU CRN (1 pak. = 3 kom.)

Šifra: 2770554

EAN: 4031026231518

Hellermanntyton

115-28590 - SOFTFIX XL-TPU-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Brez prepletanja
Širina trake (mm)
28
Duljina remena (mm)
580
Materijal
TPU
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
3,4
Maks. promjer snopa (mm)
150
Min. snaga držanja (N)
360
Zatvaranje remena
Rešetka s prorezima
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Da
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije