Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
72 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2761863, EAN: 4012196018710
Obo Bettermann
6249844 - KSR20030

Kabelska zaštita insta. kanala Obo Bettermann KSR20030 Instalacijski kanal Plastika nije bez halogen 23mm 34mm 28mm SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1122266, EAN: 3830004200116
OR
200116 - SK 8-18

Kabelska obujmica OR OKLOP OG Plastika 8mm 18mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1221808, EAN: 3838629046614
Obo Bettermann
046614

Kabelska obujmica Obo Bettermann Vruće pocinčani čelik/lijevani cink 40mm 46mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1082684, EAN: 3479775886114
ERICO EUROPE
588610 - SBMKM8

nVent CADDY BLOK 588610 SBMK M8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1105049, EAN: 4034437243026
ERICO EUROPE
400056 - SXE019

Gumena stezaljka nVent CADDY SXE019 SUPERFIX 243 M8 čelik Pokositreno 15mm 19mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1105106, EAN: 4034437243057
ERICO EUROPE
400059 - SXE035

Gumena stezaljka nVent CADDY 400059 SUPERFIX čelik Pokositreno 32mm 35mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1124555, EAN: 4034437243095
ERICO EUROPE
400062 - SXE052

Gumena stezaljka nVent CADDY 400062 SUPERFIX 48-52 čelik Pokositreno 48mm 52mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772496, EAN: 4034437243552
ERICO EUROPE
400067 - SXD035

Gumena stezaljka nVent CADDY Superfix 243 M8/M10 čelik Pokositreno 32-35mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2755772, EAN: 4034437243583
ERICO EUROPE
400070 - SXD052

Gumena stezaljka nVent CADDY 400070 SUPERFIX čelik 48-52mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2794289, EAN: 8711893005851
ERICO EUROPE
337050 - C32ES

Kabelska obujmica nVent CADDY C32ES 28 – 32mm čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1016695, EAN: 3830006260132
ELBRUS
O8B

Stezaljka s čavlom ELBRUS OBM 8 BIJELA (200 kom.) 8mm BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1013229, EAN: 3830006260156
ELBRUS
O12B

Stezaljka s čavlom ELBRUS OBM 12 BIJELA (100 kom.) 12mm BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije