Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 3,5mm 280mm najlon prirodna

Šifra: 2737637

EAN: 8014748300294

SapiSelco

SEL.2.212R

No product image

Kabelska vezica SapiSelco 3,5 mm 280 mm najlon BIJELO PROZIRNA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SapiSelco
Širina trake (mm)
3,5
Duljina remena (mm)
280
Materijal
najlon
Boja
Prirodna boja

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije