Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica SapiSelco z napisno ploš. (pak=100kos) 8x25mm 2,5mm 100mm najlon BIJ

Šifra: 2737546

EAN: 8014748304087

SapiSelco

SEL.2.202T

No product image

SapiSelco kabelska vezica s natpisnom pločicom dimenzija 8x25 mm, veličina kabelske vezice je 2,5 mm 100 mm najlon BE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SapiSelco
Izvedba
8x25mm
Širina trake (mm)
2,5
Duljina remena (mm)
100
Materijal
najlon
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije