Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelske ljestve Obo Bettermann LG 640 VS 3 FS 400mm 3000mm 60mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox

Šifra: 2734402

EAN: 4012195064060

Obo Bettermann

6208544 - LG 640 VS 3 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina kabelskih ljestvi (mm)
400
Dužina (mm)
3000
Visina kabelskih ljestvi (mm)
60
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinuto cinčanje
Nehrđajući čelik, uloženo
nije inox

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba prečke
Perforiran profil
Prikladno za funkcijsku jedinicu
ni za integriteto vezja
Koristivi poprečni presjek (mm2)
19800
Perforirana bočna stijenka
preluknjana st.stena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije