Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelske ljestve PEKOM LNK 100/60-3000 E90 PL 1.5MM

Šifra: 2780355

EAN: 8605050515065

PEKOM

40020015 - E90 PL 1.5MM

No product image

Kabelske ljestve LNK za izradu nadžbuknih trasa kabela većih dimenzija.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina kabelskih ljestvi (mm)
100
Dužina (mm)
3000
Visina kabelskih ljestvi (mm)
60
Materijal
E90 PL 1.5MM

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije