Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelske ljestve PEKOM Master LNK 400mm 3000mm 110mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje d-1,5mm

Šifra: 2804161

EAN: 8605050513146

PEKOM

20010011 - LNK 400/110-3000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina kabelskih ljestvi (mm)
400
Dužina (mm)
3000
Visina kabelskih ljestvi (mm)
110
Materijal
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije