Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

235 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1037741, EAN: 3830005812677
EURO M
185-SC

Vezni tuljac za bakar Euro M (pak = 10 kom.) 185mm2 BAK 75 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1023822, EAN: 3830005812684
EURO M
2,5-SC

Vezni tuljac za bakar Euro M (pak = 100 kom.) 2,5mm2 BAK 15 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1034934, EAN: 3830005812707
EURO M
25-SC

Vezni tuljac za bakar Euro M 25mm2 BAK 40 (pak = 100 kom.)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1042650, EAN: 3830005812714
EURO M
35-SC

Vezni tuljac za bakar Euro M (pak = 100 kom.) 35mm2 BAK 45 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1040678, EAN: 3830005812721
EURO M
4-SCI

Vezni tuljac za bakar Euro M 4mm2 BAK 20 mm (pak = 100 kom.)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1051148, EAN: 3830005812738
EURO M
50-SC

Vezni tuljac za bakar Euro M 50mm2 BAK 50 mm (pak = 100 kom.)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1040679, EAN: 3830005812745
EURO M
6-SC

Vezni tuljac za bakar Euro M 6mm2 BAK 25 mm (pak = 100 kom.)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1044821, EAN: 3830005812769
EURO M
95-SC

Vezni tuljac za bakar Euro M (pak = 50 kom.) 95mm2 BAK 60 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1034205, EAN: 3830045981869
EURO M
70-SC

Vezni tuljac za bakar Euro M 70mm2 BAK 55 mm (pak = 50 kom.)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1134279, EAN: 3830045986901
EURO M
A1525SK100

Vezni tuljac za bakar Euro M 0,5-1,5mm2 BAK 24,6 mm CRV (pak = 100 kom)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1029128, EAN: 8013629001602
BM
00160 - BM 00160

Vezni tuljac za bakar BM 25mm (pak = 100 kos) 0,25-1,5mm2 BAK PVC CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1093103, EAN: 8013629001701
BM
00170 - BM 00170

Vezni tuljac za bakar BM 0,25-1,5mm2 Naylon Završni priključak

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije