Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kamera GIGAMEDIA 5MP F2.8MM IR 30m stenska cevasta 5MP

Šifra: 2849371

EAN: 3700575964024

GIGAMEDIA

IPCLB5F28 - GGM IPCLB5F28

No product image

Vgrajena mikro 5MP IR 30m fiksna goriščna razdalja 2.8mm PoE IP kamera

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Sustav slike
5MP

Ostali podaci ili svojstva

Svojstvo sustava slike
Boja
Mjesto primjene
Univerzalno
Boja
bijela
Visina (mm)
150,8
Širina (mm)
0
Dubina (mm)
0
Promjer (mm)
71
Bežično
Ne
Izvedba sučelja
Bez
Zaštita od vandalizma
Ne
Opskrbni napon (V)
12 - 12
Vrsta napona
DC
Dubina boje (Bit)
16
Kapacitet spremanja (GB)
0
Sa IR lampom
Da
Izvedba
zadano (fiksno)
Napajanje preko Etherneta (PoE)
802.3 af (PoE)
Veličina žarišne duljine (mm)
2,8 - 2,8
Broj točaka na slici (megapikseli)
5
S lećom
Da
Maks. infracrveni doseg (m)
30
Broj digitalnih ulaza
0
Broj digitalnih izlaza
0
Broj audio ulaza
0
Broj audio izlaza
0
Otporno na udarce
Bez
S videojavljačem pokreta
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Horizontalno vidno polje (st.)
110 - 110
Okomito vidno polje (st.)
58 - 58
Potrošnja snage (W)
0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Prijenos
TCP / IP

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije