Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2849371, EAN: 3700575964024GIGAMEDIA IPCLB5F28 - GGM IPCLB5F28
Kamera GIGAMEDIA 5MP F2.8MM IR 30m stenska cevasta 5MP
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2854867, EAN: 3700575973682GIGAMEDIA IPCD5MV12VE - GGM IPCD5MV12VE
Kamera GIGAMEDIA ANTIVANDAL 2.7-13.5 mm 5MP IR 30m kupolasta mot.BE 5MP
ŠIFRA: 2849372, EAN: 3700575973729GIGAMEDIA IPCD5F28 - GGM IPCD5F28
Kamera GIGAMEDIA 5MP 2.8mm kupolasta IP kamera IP67 5MP
ŠIFRA: 2856905, EAN: 3700575973736GIGAMEDIA IPCD5MV12EG - GGM IPCD5MV12EG
Kamera GIGAMEDIA ANTIVANDAL 2.7-13.5 mm IR 30m KUPOLASTA MOT.ANTR. 5MP Dome
ŠIFRA: 2854866, EAN: 3700575973743GIGAMEDIA IPCB5F28G - GGM IPCB5F28G
Kamera GIGAMEDIA AI READY 2.8-12 mm, IR 30 m, STENSKA, ANTRACIT 5MP Zid/strop
ŠIFRA: 2866047, EAN: 3701537509864GIGAMEDIA IPCDA4F28 - GGM IPCDA4F28
Kamera GIGAMEDIA IP PoE kupolasta 4MP IR 25m f2,8mm IP67
ŠIFRA: 2866045, EAN: 3701537509871GIGAMEDIA IPCBA4F28 - GGM IPCBA4F28
Kamera GIGAMEDIA IP PoE stenska cevasta 4MP IR 25m f2,8mm IP67
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.