Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kamera GIGAMEDIA ANTIVANDAL 2.7-13.5 mm 5MP IR 30m kupolasta mot.BE 5MP

Šifra: 2854867

EAN: 3700575973682

GIGAMEDIA

IPCD5MV12VE - GGM IPCD5MV12VE

No product image

IP kamera POE Vandal kupola 5MP IR 40m Goriščna razdalja 2.7-13.5mm motorizira

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Sustav slike
5MP

Ostali podaci ili svojstva

Svojstvo sustava slike
Boja
Mjesto primjene
Univerzalno
Boja
bijela
Visina (mm)
120
Promjer (mm)
135
Bežično
Ne
Izvedba sučelja
Bez
Zaštita od vandalizma
Da
Opskrbni napon (V)
12 - 12
Vrsta napona
DC
Sa IR lampom
Da
Izvedba
zadano (fiksno)
Napajanje preko Etherneta (PoE)
802.3 af (PoE)
Veličina žarišne duljine (mm)
2,7 - 13,5
Broj točaka na slici (megapikseli)
5
S lećom
Da
Maks. infracrveni doseg (m)
30
Broj digitalnih ulaza
1
Broj digitalnih izlaza
1
Broj audio ulaza
1
Broj audio izlaza
1
Otporno na udarce
IK10
S videojavljačem pokreta
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Horizontalno vidno polje (st.)
31 - 102
Okomito vidno polje (st.)
23 - 73
Potrošnja snage (W)
10
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Prijenos
TCP / IP

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije