Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kamera GIGAMEDIA ANTIVANDAL 2.7-13.5 mm IR 30m KUPOLASTA MOT.ANTR. 5MP Dome

Šifra: 2856905

EAN: 3700575973736

GIGAMEDIA

IPCD5MV12EG - GGM IPCD5MV12EG

No product image

5MP IR kupola Kupola POE IP kamera 40m Goriščna razdalja 2.7-13.5mm Motorizira

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Sustav slike
5MP
Način montaže
Dome

Ostali podaci ili svojstva

Svojstvo sustava slike
Boja
Mjesto primjene
Univerzalno
Boja
Crna
Visina (mm)
127
Promjer (mm)
135,56
Bežično
ni brezžično
Izvedba sučelja
Bez
Zaštita od vandalizma
brez zaščita vandal.
Vrsta napona
DC
Kapacitet spremanja (GB)
256
Sa IR lampom
Z IR svetilko
Izvedba
zadano (fiksno)
Napajanje preko Etherneta (PoE)
802.3 af (PoE)
Broj točaka na slici (megapikseli)
5
S lećom
Z lečo
Maks. infracrveni doseg (m)
40
Broj digitalnih ulaza
1
Broj digitalnih izlaza
1
Broj audio ulaza
1
Broj audio izlaza
1
Otporno na udarce
Bez
S videojavljačem pokreta
z detek.video giban.
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Horizontalno vidno polje (st.)
102°-31°
Okomito vidno polje (st.)
73°-23°
Potrošnja snage (W)
9,5
Dostupna IFTTT podrška
ni podpore IFTTT
Kompatibilan s Apple HomeKit
nezdružlj. z HomeKit
Kompatibilan s Google pomoćnikom
nezdruž.z Assistant.
Kompatibilan s Amazon Alexa
nezdru.z Amazon Alex
Prijenos
TCP / IP

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije