Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
22 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2794876, EAN: 4058546222031
MILWAUKEE
4932464258

Ručni alat, ključ MILWAUKEE viljuškasti prsten MAX BITE metrički (set od 15 ko od 8mm do 22mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724886, EAN: 4021103105207
Cimco
110520 - CIM 0110520

Ručni alat, imbus ključ Cimco T SET 8-dijelni 2 - 10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2864577, EAN: 8014212154347
Drugi proizv.
I117972

Ručni alat, imbus ključ (inbus) T-ročaj SW5 1000V 5mm d=200mm 5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848692, EAN: 3700420313182
BizLine
BIZ 790007

Ručni alat, prstenasti ključ BizLine ključ z ragljo dvostransko 10mm /13mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795244, EAN: 0045242356201
MILWAUKEE
48227410

Ručni alat, podesivi ključ MILWAUKEE 250mm za fi: do 36,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2794921, EAN: 0045242356232
MILWAUKEE
48227508

Ručni alat, podesivi ključ MILWAUKEE 200mm za fi: do 40mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2794878, EAN: 0045242358823
MILWAUKEE
48227400

Ručni alat, podesivi ključ MILWAUKEE (2 delni set) 150/250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2849135, EAN: 3700420300557
BizLine
BIZ 700059 - 700059

Ručni alat, podesivi ključ BizLine 300mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2810661, EAN: 3700420301707
BizLine
BIZ 700183 - 700183

Ručni alat, podesivi ključ BizLine 150mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2864678, EAN: 3700420307198
BizLine
BIZ 700598 - 700598

Ručni alat, podesivi ključ BizLine z ragljo za fi: do 32mm l=250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije