Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

30 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2725633, EAN: 3245064201988
LEGRAND
420198

Kompaktna rastavna sklopka DPX3-I 160 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2611547, EAN: 3303430334866
SCHNEIDER ELECTRIC
33486 - NS630bNA

Kompaktna rastavna sklopka COMPACT NS 630A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1107612, EAN: 3303430334873
SCHNEIDER ELECTRIC
33487 - NS800NA

Kompaktna rastavna sklopka COMPACT NS 800A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2732214, EAN: 3303430334897
SCHNEIDER ELECTRIC
33489 - NS1250NA

Kompaktna rastavna sklopka COMPACT NS 1250A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725634, EAN: 3414970380128
LEGRAND
422216

Kompaktna rastavna sklopka DPX3-I 630 400A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725635, EAN: 3414970380135
LEGRAND
422217

Kompaktna rastavna sklopka DPX3-I 630 630A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725636, EAN: 3414970382573
LEGRAND
422491

Kompaktna rastavna sklopka DPX3-I 1600 800A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725637, EAN: 3414970382580
LEGRAND
422492

Kompaktna rastavna sklopka DPX3-I 1600 1250A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725558, EAN: 3414970382597
LEGRAND
422493

Kompaktna rastavna sklopka DPX3-I 1600 1600A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2775401, EAN: 3606480230042
SCHNEIDER ELECTRIC
LV516425 - CVS160NA

Kompaktna rastavna sklopka EASYPACT 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2775402, EAN: 3606480230059
SCHNEIDER ELECTRIC
LV516426 - CVS160NA

Kompaktna rastavna sklopka EASYPACT 160A 4P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2732221, EAN: 3606480239236
SCHNEIDER ELECTRIC
LV525425 - CVS250NA

Kompaktna rastavna sklopka EASYPACT 250A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije