Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontrolni kabel LIYCY brez zaščite vodnika 3XNe0,34mm2 SIV 250V Eca

Šifra: 2733541

EAN: 4035996013921

Drugi proizv.

030306

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
brez zaščite vodnika
Broj žila
3
Element natezanja
Ne
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,34
Boja plašta
siva
Nazivni napon U (V)
250
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Razred vodiča
Klasa 5 = fleksibilna
Materijal izolacije žile
PVC
Oznaka žile
Boja
Ekran preko elementa zatezanja
Bez
Ekran preko usukavanja
Pletenica
Materijal plašta
PVC
Retardant plamena
Prema EN 60332-1-2
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Ne
Vanjski promjer oko
4,7
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
od -5 do 70
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -30 do 80
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Ne
Otporan na niske temperature (prema EN 60811-504+505+506)
Ne
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije