Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontrolni kabel LIYCY UNITRONIC TP 2X2X0,25mm2 SIV Eca

Šifra: 1169460

EAN: 4044773019056

LAPP

0035800

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
UNITRONIC
Broj žila
2
Element natezanja
2X
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,25
Boja plašta
siva
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Materijal izolacije žile
Plastika
Ekran preko usukavanja
internet
Materijal plašta
Plastika
Bez halogena u skladu s EN 50267-2-2
Halogeni
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
ni nizka dimnost
Vanjski promjer oko
7
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
65
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije