Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontrolni kabel OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5 + 2x1,5mm2 NAR 1000V Eca

Šifra: 1196981

EAN: 4044776105381

Drugi proizv.

0027960

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
SERVO FD 796 CP
Broj žila
4
Nazivni presjek vodiča (mm2)
2,5 + 2x1,5
Boja plašta
Narančasta
Nazivni napon U (V)
1000
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Oznaka žile
Brojevi
Ekran preko elementa zatezanja
internet
Ekran preko usukavanja
nije zašt. od smet.
Bez halogena u skladu s EN 50267-2-2
bezhalogen
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
ni nizka dimnost
Otporno na hladnoću prema EN 60811-1-4
odpor.nizkih temp.
Otporno na ulje prema EN 60811-2-1
odporno na olje
Vanjski promjer oko
13,4
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
40
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije