Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Konzola nVent CADDY 200mm 41mm 41mm 2,5mm 41mm 41mm 200mm 2,5mm čelik Vruće cinčanje

Šifra: 2724661

EAN: 8711893027259

ERICO EUROPE

311703 - KA25H0200HD

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Širina šine (mm)
41
Visina sabirnice (mm)
41
Dužina (mm)
200
Debljina materijala (mm)
2,5
Materijal
Čelik
Površina
Vruće cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Lakirano
Ne
Crvenoolovni
Ne
Premazano
Ne
Perforirano
Da
Širina proreza (mm)
14
Dvostrano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije