Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Konzola nVent CADDY APY 41/21 nastavak za profil 43mm 5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2711055

EAN: 8711893015232

ERICO EUROPE

584751 - APY 41/21

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Širina šine (mm)
43
Debljina materijala (mm)
5
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Lakirano
Ne
Crvenoolovni
Ne
Premazano
Ne
Perforirano
Da
Dvostrano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije