Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Konzola nVent CADDY varena KA25H0600HD 41mm 41mm 600mm 2,5mm čelik Vruće cinčanje

Šifra: 2724664

EAN: 8711893027297

ERICO EUROPE

311733 - KA25H0600HD

No product image

Zavareni nosač KA25H0600HD duljina: 600 mm, debljina materijala 2,5 mm, šv: 41x41 mm, vruće pocinčan

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Širina šine (mm)
41
Visina sabirnice (mm)
41
Dužina (mm)
600
Debljina materijala (mm)
2,5
Materijal
Čelik
Površina
Vruće cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Lakirano
Ne
Crvenoolovni
Ne
Premazano
Ne
Perforirano
Da
Širina proreza (mm)
14
Dvostrano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije