Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Krpe za čišćenje Hellermanntyton Reliclean-WH (72x) 270X 310mm

Šifra: 2776252

EAN: 4250596414569

Hellermanntyton

908-00430 - Reliclean-WH

No product image

RELICON Reliclean su antibakterijske maramice za čišćenje ruku s učinkom odmašćivanja. Prikladne su za uporabu u radionicama, industriji i svuda gdje su površine i ruke prljave.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Dužina (mm)
270
Širina (mm)
310

Ostali podaci ili svojstva

S površinom za ribanje
Da
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije