Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutna spojnica kabelske police Obo Bettermann RAAM 610 FS 100mm 60mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox

Šifra: 2751357

EAN: 4012195878568

Obo Bettermann

6041230 - RAAM 610 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Odlazna širina žlijeba za kabel (mm)
100
Visina žlijeba za kabel (mm)
60
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje
Nehrđajući čelik, uloženo
ni inox

Ostali podaci ili svojstva

NATO šablona rupa
Ne
Izvedba
Integrirani priključak
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Za spajanje vijcima
Ne
Za spajanje bez vijaka
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije