Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element Obo Bettermann LTS B DD 50mm 50mm 90 ST. čelik bez

Šifra: 2761637

EAN: 4012195453451

Obo Bettermann

6074901 - LTS B DD

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina žlijeba za kabel (mm)
50
Širina žlijeba za kabel (mm)
50
Savijanje (kut)
90 ST.
Materijal
Čelik
Boja
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Promjena smjera
Vodoravno
Debljina materijala (mm)
1
Perforirana bočna stijenka
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
NATO šablona rupa
Ne
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije