Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Merilni laser MILWAUKEE L4 CLLP-301C 3.0 AH REDLITHIUM™ USB BATERIJA 30m

Šifra: 2854187

EAN: 4058546340322

MILWAUKEE

4933478099

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Duljina trase signala (m)
30

Ostali podaci ili svojstva

Laserclass
Razred 2
Točnost (mm/m)
0,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije