Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Modularni konektor Nous Sabirnica (utikač) RJ45 8(8) Cat.6 FTP CRN [PAKET 6kos]

Šifra: 2792776

EAN: 3414970870629

LEGRAND

033764A - LCS3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Nous
Izvedba
Sabirnica (utikač)
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Zaštićeno
Ne
Vrsta priključka
IDC priključak
Potreban je poseban alat
Ne
Prikladno za okrugli kabel
Da
Prikladno za plosnati kabel
Ne
Prikladno za sukani vodič
Da
Prikladno za masivni vodič
Da
AWG područje
od 22 do 26

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije