Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Modularni konektor Nous Sabirnica (utikač) RJ45 8(8) Cat.6 STP SRE [PAKET 6kos]

Šifra: 2805474

EAN: 3414970870650

LEGRAND

033765A - LCS3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Nous
Izvedba
Sabirnica (utikač)
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Boja
Srebrna

Ostali podaci ili svojstva

Zaštićeno
Da
Vrsta priključka
IDC priključak
Potreban je poseban alat
Ne
Prikladno za okrugli kabel
Da
Prikladno za plosnati kabel
Ne
Prikladno za sukani vodič
Da
Prikladno za masivni vodič
Da
AWG područje
od 22 do 26

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije