Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2810854, EAN: 4015082634148EATON 263414 - PL7-C50/3
Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA C 50A 3-polno
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2689361, EAN: 4015082634155EATON 263415 - PL7-C63/3
Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA C 63A 3P
ŠIFRA: 1212044, EAN: 4015082639952EATON 263995 - PL7-C16/3N
Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA C 16A 3P+N
ŠIFRA: 1224768, EAN: 4015082648398EATON 264839 - PL7-B2/1
Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA B 2A 1P
ŠIFRA: 2809250, EAN: 4015082648862EATON 264886 - PL7-C6/1-DC
Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 DC 10kA C 6A 1P
ŠIFRA: 2779547, EAN: 4015082785291Drugi proizv. 278529 - FAZ-B6/1
Automatski osigurač 15kA B 6A 1P 1
ŠIFRA: 2608425, EAN: 4015082785314Drugi proizv. 278531 - FAZ-B10/1
Automatski osigurač 15kA B 10A 1P 1
ŠIFRA: 2608426, EAN: 4015082785352Drugi proizv. 278535 - FAZ-B16/1
Automatski osigurač 15kA B 16A 1P 1
ŠIFRA: 2798119, EAN: 4015082785536Drugi proizv. 278553 - FAZ-C4/1
Automatski osigurač 15kA C 4A 1P
ŠIFRA: 1221251, EAN: 4015082785550Drugi proizv. 278555 - FAZ-C6/1
Automatski osigurač 15kA C 6A 1P 1
ŠIFRA: 2608427, EAN: 4015082785574Drugi proizv. 278557 - FAZ-C10/1
Automatski osigurač 15kA C 10A 1P 1
ŠIFRA: 2608429, EAN: 4015082791407Drugi proizv. 279140 - FAZ-C16/2-DC
Automatski osigurač DC 10kA C 16A 2P 2
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.