Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I DIDO 35mm 7,5mm 1000mm perforirana metal

Šifra: 1185865

EAN: 3838895504016

ETI

002911022 - TH35/L-1m

No product image

Montažna letva DIN DIDO, dimenzija 35 mm 7,5 mm 1000 mm, perforirana, metalna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Širina (mm)
35
Visina baze (mm)
7,5
Dužina (mm)
1000
Perforirano
perforirana
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Pričvršćivanje za šinu

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije