Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I SCHNEIDER 35mm 480mm neperforiranje čelik

Šifra: 2626621

EAN: 3606480191664

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCS500PLM - Universal enclosures

No product image

simetrična DIN šina od 35 mm - D 480 mm, upotrebljava se s NSYTCSxx u PLM75

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
35
Dužina (mm)
480
Perforirano
neluknjanje
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
DIN šina EN50022
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije