Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

28 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2782699, EAN: 4028177925359
RITTAL
1572800 - KX 1572.800

Montažna ploča RITTAL 600mm 400mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2782688, EAN: 4028177925373
RITTAL
1564800 - KX 1564.800

Montažna ploča RITTAL 400mm 200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2782690, EAN: 4028177925380
RITTAL
1566800 - KX 1566.800

Montažna ploča RITTAL 600mm 200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2782683, EAN: 4028177925397
RITTAL
1561800 - KX 1561.800

Montažna ploča RITTAL 300mm 150mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2782691, EAN: 4028177925403
RITTAL
1574800 - KX 1574.800

Montažna ploča RITTAL 800mm 200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2782685, EAN: 4028177925410
RITTAL
1576800 - KX 1576.800

Montažna ploča RITTAL 400mm 150mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2782682, EAN: 4028177925427
RITTAL
1575800 - KX 1575.800

Montažna ploča RITTAL 200mm 150mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1042891, EAN: 8011564013285
GEWISS
GW46409

Montažna ploča 46 RANGE 310mm 425mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002456, EAN: 8011564014237
GEWISS
GW44615

Montažna ploča GW 46CD 190mm 140mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002457, EAN: 8011564014244
GEWISS
GW44616

Montažna ploča GW 46CD 240mm 190mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002458, EAN: 8011564014251
GEWISS
GW44617

Montažna ploča GW 46CD 220mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002459, EAN: 8011564014268
GEWISS
GW44618

Montažna ploča GW 44 380mm 300mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije