Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

90 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2741450, EAN: 3838895410546
ETI
004671195 - MO2 250 AC230-240V

Motorni pogon za isklopnike/s. ETIBREAK 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1178122, EAN: 3838895410553
ETI
004671196 - MO2 250

Motorni pogon za isklopnike/s. ETIBREAK reset 230-240V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2773883, EAN: 3838895410850
ETI
004671228

Motorni pogon za isklopnike/s. ETI MO2 630 AC100-240V RS 100…240V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2774332, EAN: 3838895620655
ETI
004671980 - MO2S 250 AC230-240V

Motorni pogon za isklopnike/s. ETIBREAK EB2S 250 230-240V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2808614, EAN: 4015081151233
Drugi proizv.
115391 - NZM2-XRD208-240AC

Motorni pogon za isklopnike/s. 115391 208V 0V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2740110, EAN: 4015082598327
Drugi proizv.
259832 - NZM2-XR208-240AC

Motorni pogon za isklopnike/s. 230V 0V AC za velikost 2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780271, EAN: 4042949002420
SIEMENS
3VA9467-0HA20 - 3VA94670HA20

Motorni pogon za isklopnike/s. SENTRON za 3VA1, 3VA2 400/630 110-230V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772445, EAN: 4042949002536
SIEMENS
3VA9117-0HB10 - 3VA91170HB10

Motorni pogon za isklopnike/s. SENTRON za 3VA1 160, stranski 24-60V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852342, EAN: 8015644069773
ABB
1SDA104885R1 - MOE XT5 220...250V A

Motorni pogon za isklopnike/s. ABB MOE XT5 220...250V AC/DC 220V 220V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2811571, EAN: 8015644070144
ABB
1SDA104922R1 - M XT7M 220-250 V AC/

Motorni pogon za isklopnike/s. ABB Motorski pogon M XT7M 220-250 V AC/DC od 220 do 250V od 220 do 250V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723903, EAN: 8015644692827
ABB
1SDA066460R1 - MOD XT1-XT3 220...25

Motorni pogon za isklopnike/s. ABB XT1-XT3 250V od 220 do 250V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851092, EAN: 8015644692858
ABB
1SDA066466R1 - MOE XT2-XT4 220...25

Motorni pogon za isklopnike/s. ABB MOE XT2-XT4 220...250V ac/dc 220V 220V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije