Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natrijeva žarulja NAV-T SUPER 4Y Cijev, jednostrana 100W 2000K E40 10700lm prozirno F

Šifra: 1128486

EAN: 4050300015743

OSRAM-Ledvance

015743

No product image

Natrijeva žarulja proizvođača Ledvance, cjevastog oblika, snage 100 W, vrlo tople bijele boje svjetlosti 2000 K i grla/podnožja E40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NAV-T
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Snaga svjetiljke (W)
100
Temperatura boja (K)
2000
Postolje
E40
Svjetlosni tok (lm)
10700
Izvedba
prozirno
Klasa energetske učinkovitosti
F

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
20-39 (razred 4)
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
103
Potreban vanjski uređaj za paljenje
Da
Potreban vanjska predspojna naprava
Da
Ukupna dužina (mm)
211
Promjer (mm)
47
Osvjetljivanje biljaka
Ne
Zamjena za živinu žarulju
Ne
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
32000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
106
Oznaka svjetiljke
T14
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije