Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
16 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 1151101, EAN: 5994100016045
TUNGSRAM
20013 - 93095376

Metalhalogenidna žarulja ConstantColor CMH-T Cijev, jednostrana 70W 4200K 942 G12 6000lm prozirno A+

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1116119, EAN: 8711500200051
PHILIPS
928084605131

Metalhalogenidna žarulja Master CDM-T Cijev, jednostrana 150W 4200K 942 942 G12 12700lm prozirno G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1161892, EAN: 8711500207517
PHILIPS
928087905130

Metalhalogenidna žarulja Master CDM-Tm Mini Cijev, jednostrana 20W 3000K 830 830 PGJ5 1650lm prozirno G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1150377, EAN: 8718291120322
PHILIPS
928082119231

Metalhalogenidna žarulja Master CDO-TT Plus Cijev, jednostrana 100W 2800K 828 E40 10700lm prozirno F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1161847, EAN: 8718291120346
PHILIPS
928082219231

Metalhalogenidna žarulja Master CDO-TT Plus Cijev, jednostrana 150W 2800K 828 E40 16500lm prozirno F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735712, EAN: 8718696596814
PHILIPS
928070119230

Metalhalogenidna žarulja MASTER Colour CDM-T MW eco Cijev, jednostrana 230W 4200K 842 842 E40 21900lm prozirno F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735713, EAN: 8718696646106
PHILIPS
928070319230

Metalhalogenidna žarulja MASTER Colour CDM-T MW eco Cijev, jednostrana 360W 4200K 842 842 E40 35270lm prozirno F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1128486, EAN: 4050300015743
OSRAM-Ledvance
015743

Natrijeva žarulja NAV-T SUPER 4Y Cijev, jednostrana 100W 2000K E40 10700lm prozirno F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1128544, EAN: 4050300024400
OSRAM-Ledvance
024400

Natrijeva žarulja NAV-T SUPER 4Y Cijev, jednostrana 150W 2000K E40 17500lm prozirno F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1128543, EAN: 4050300024417
OSRAM-Ledvance
024417

Natrijeva žarulja NAV-T SUPER 4Y Cijev, jednostrana 250W 2000K E40 33200lm prozirno E

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1095988, EAN: 4050300281179
OSRAM-Ledvance
281179

Natrijeva žarulja NAV-T SUPER 4Y Cijev, jednostrana 400W 2000K E40 56500lm prozirno E

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1019975, EAN: 4052899415416
OSRAM-Ledvance
415416

Natrijeva žarulja NAV-T SUPER 4Y Cijev, jednostrana 70W 2000K E27 6600lm prozirno G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije