Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač kabelskih ljestava Obo Bettermann AW 15 31 FT Zidna i profilna konzola B310mm 310mm čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2719561

EAN: 4012196207251

Obo Bettermann

6420710 - AW 15 31 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Stenska in profilna konzola
Dužina (mm)
B310
Širina (mm)
310
Materijal
Jeklo
Površina
Vroče cinkano

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
65
Kut (st.)
90
Nosivost (kN)
1,5
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije