Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač nVent CADDY kutni ZWA202-2 NEHRĐAJUĆI ČELIK 103x42mm

Šifra: 2713478

EAN: 8711893016239

ERICO EUROPE

387625 - ZWA202-2

No product image

1-2 kutni nosač za C profil. Duljina: 103 mm, visina: 42 mm, Inox 316,

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Razmak sabirnice (mm)
103x42

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije