Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1004382, EAN: 3830011390183VRB 390183 - NS 2/6 iz
Nulta stezaljka JUKO 2/6 izolirana PL
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1138211, EAN: 3830011390206VRB 390206 - NS 2/6 rz
Nulta stezaljka JUKO 2/6 ru/ze - nogice
ŠIFRA: 1004383, EAN: 3830011390220VRB 390220 - NS 2/8 iz
Nulta stezaljka JUKO 2/8 izolirana
ŠIFRA: 1070641, EAN: 3830011390336VRB 390336 - NS 1m
Nulta stezaljka JUKO L=1m 10mm2
ŠIFRA: 1150707, EAN: 3830011390381VRB 390381 - NS 1m
Nulta stezaljka JUKO L=1m 16mm2
ŠIFRA: 1145275, EAN: 3830011390398VRB 390398 - zeleni
Nulta stezaljka JUKO NOSILEC NIČELNE SPONKE ZELEN 10mm2
ŠIFRA: 1013428, EAN: 3830011390428VRB 390428 - modri
Nulta stezaljka JUKO NOSILEC NIČELNE SPONKE MODER
ŠIFRA: 1145274, EAN: 3830011390435VRB 390435 - rumeni
Nulta stezaljka JUKO DRŽAČ NULA STEZALJKE ŽUTI 10mm2
ŠIFRA: 1003283, EAN: 3831012323460Sm Strojkoplast 234 - VS 10 PA N
Nulta stezaljka Sm Strojkoplast 10mm2
ŠIFRA: 1000462, EAN: 3831012323798Sm Strojkoplast 268 - VS 6 PA N
Nulta stezaljka Sm Strojkoplast 6mm2
ŠIFRA: 1000472, EAN: 3831012324108Sm Strojkoplast 299 - VS 16 PA N
Nulta stezaljka Sm Strojkoplast 16mm2
ŠIFRA: 1051747, EAN: 3831012324276Sm Strojkoplast 316 - VS 35 PA N
Nulta stezaljka Sm Strojkoplast 35mm2
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.