Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Odcjepna spojnica kabe. police Obo Bettermann LTS T DD Bez priključka 50mm 50mm čelik Kontinuirano pocinčani cink-aluminij

Šifra: 2750312

EAN: 4012195453468

Obo Bettermann

6074912 - LTS T DD

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Bez priključka
Visina žlijeba za kabel (mm)
50
Širina žlijeba za kabel (mm)
50
Materijal
Jeklo
Površina
Kontinuirano pocinčani cink-aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Oblik konstrukcije
T-komad horizontalni
NATO šablona rupa
Ne
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije