Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

349 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1090776, EAN: 3838629021864
KONČAR- MT
M63920 - VNO/VFV

Rastalni uložak VV KONČAR Osigurač VFV-24 3,15A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772527, EAN: 3838629769940
ETI
004247017 - VVT-E

Rastalni uložak VV VV 160A 17,5kV 367mm 85mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2805076, EAN: 3838629805143
Drugi proizv.
LPJ-6SP - LPJ-6SP

Rastalni uložak VV 6 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1124347, EAN: 3838895243632
ETI
004255010 - VVC

Rastalni uložak VV VV 32A 24kV 442mm 53mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772736, EAN: 3838895244080
ETI
004237005 - VVT-E

Rastalni uložak VV VV 6A 12kV 292mm 53mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772737, EAN: 3838895244103
ETI
004237006 - VVT-E

Rastalni uložak VV VV 10A 12kV 292mm 53mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772738, EAN: 3838895244127
ETI
004237007 - VVT-E

Rastalni uložak VV VV 16A 12kV 292mm 53mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772739, EAN: 3838895244141
ETI
004237008 - VVT-E

Rastalni uložak VV VV 20A 12kV 292mm 53mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772740, EAN: 3838895244165
ETI
004237009 - VVT-E

Rastalni uložak VV VV 25A 12kV 292mm 53mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772741, EAN: 3838895244189
ETI
004257005 - VVT-E

Rastalni uložak VV VV 6A 24kV 442mm 53mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772743, EAN: 3838895244226
ETI
004257007 - VVT-E

Rastalni uložak VV VV 16A 24kV 442mm 53mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772744, EAN: 3838895244240
ETI
004257008 - VVT-E

Rastalni uložak VV VV 20A 24kV 442mm 53mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije