Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
26 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1069627, EAN: 3831031733684
Drugi proizv.
VAR520SF6,30#2U - pak=100kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 6,3A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1069628, EAN: 3831031733769
Drugi proizv.
VAR520SFD-10#2U - pak=100kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 10A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1072653, EAN: 3831031736388
Drugi proizv.
VAR632SF1,00#1U - pak=10kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 1A 6,3 x 32 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1069631, EAN: 3831031736715
Drugi proizv.
VAR632SFD-20#1U

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 20A 6,3 x 32 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1020200, EAN: 3831031733646
Drugi proizv.
VAR520SF5,00#2U - pak=100kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 5A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1082249, EAN: 3831031700938
Drugi proizv.
VAR520ST6,30#2U - pak=100kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 6,3A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204447, EAN: 3831031737552
Drugi proizv.
VARAVT-AL07 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 7,5A 32V SME

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204448, EAN: 3831031737569
Drugi proizv.
VARAVT-AL10 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 10A 32V CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1207670, EAN: 3831031737590
Drugi proizv.
VARAVT-AL20 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 20A 32V ŽUT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204449, EAN: 3831031737606
Drugi proizv.
VARAVT-AL25 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 25A 32V PROZ.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741403, EAN: 3831031737699
BUSSMANN
VARAVT-FT2100 - FT2100

Plosnati osigurač (auto) BUSSMANN FT2100 80V 100A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2791714, EAN: 3831031737835
Drugi proizv.
VARAVT-FT3080

Plosnati osigurač (auto) 32V 80A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije