Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

552 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1004437, EAN: 3838895906025
ETI
002312401

Rastalni osigurač D D DII 2A RUŽ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004438, EAN: 3838895906032
ETI
002312402

Rastalni osigurač D D DII 4A SME

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004439, EAN: 3838895906049
ETI
002312403

Rastalni osigurač D D DII 6A ZEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004440, EAN: 3838895906056
ETI
002312404

Rastalni osigurač D D DII 10A CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004441, EAN: 3838895906063
ETI
002312405

Rastalni osigurač D D DII 16A SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004442, EAN: 3838895906070
ETI
002312406

Rastalni osigurač D D DII 20A PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004443, EAN: 3838895906087
ETI
002312407

Rastalni osigurač D D DII 25A ŽUT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795071, EAN: 38388950000909
ETI
002312101

Rastalni osigurač D D DII 2A DZ/gF RUŽ 500V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795072, EAN: 38388950001005
ETI
002312102

Rastalni osigurač D D DII 4A DZ/gF SME 500V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772528, EAN: 3838895905950
ETI
002312103

Rastalni osigurač D D DII 6A ZEL 500V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772529, EAN: 3838895905967
ETI
002312104

Rastalni osigurač D D DII 10A CRV 500V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772530, EAN: 3838895905974
ETI
002312105

Rastalni osigurač D D DII 16A SIV 500V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije