Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

6 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1004312, EAN: 3838400030252
ETI
002231000

Osigurači, razno D0 posebno držalo za D02

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2647382, EAN: 3838400030498
ETI
002261030 - Pr.VLD01 16A

Osigurači, razno D0 DRŽALO VLD01 16A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2808844, EAN: 4001869005966
SIEMENS
5SE2316 - 5SE2316

Osigurači, razno SENTRON 5SE2316

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2808848, EAN: 4001869251493
SIEMENS
5SH5527 - 5SH5527

Osigurači, razno SENTRON 5SH5527

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2810063, EAN: 5027590441391
Drugi proizv.
170M1571D

Osigurači, razno 170M1571D Ultra hitra varovalka, 680V, 250A, 000

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2810062, EAN: 5027590463256
Drugi proizv.
170M6812D

Osigurači, razno 170M6821D Ultra hitra varovalka, 690V, 800A, 3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije