Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal DLP 220mm 65mm 2000mm Plastika BIJ Neobrađeno 9003 ni brezhalogen. (poklopac: 130, 65 mm)

Šifra: 2803771

EAN: 3245060104597

LEGRAND

010459

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DLP
Širina (mm)
220
Visina (mm)
65
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela
Površina
Neobrađeno
RAL broj
9003
Bez halogena
ni brezhalogen.

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
3
Isporučeni gornji dijelovi
Ne
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
65
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
65
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
65
Simetrično
Da
Pravokutna konstrukcija
Da
Kvaliteta materijala
PVC
Izvedba stražnje stijenke (unutarnja strana)
Perforirano
Sa zaštitnom folijom
Da
Broj priključnih razdvojnih zidova
6
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Da
Vrsta montaže gornjeg dijela
Raspon
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Koristivi poprečni presjek (mm2)
11970
Dubina (mm)
65
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije