Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
39 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1126778, EAN: 3245060104122
LEGRAND
010412

Parapetni kanal DLP 80mm 50mm 2000mm Plastika BIJ ni brezhalogen.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1122013, EAN: 3245060104221
LEGRAND
010422

Parapetni kanal DLP 105mm 50mm 2000mm Plastika BIJ Neobrađeno 9003 bezhalogen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1119076, EAN: 3245060104238
LEGRAND
010423

Parapetni kanal DLP za pokrov širine 85mm 105mm 65mm 2000mm Plastika BIJ Neobrađeno RAL 7016 bezhalogen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803771, EAN: 3245060104597
LEGRAND
010459

Parapetni kanal DLP 220mm 65mm 2000mm Plastika BIJ Neobrađeno 9003 ni brezhalogen. (poklopac: 130, 65 mm)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1051090, EAN: 3830022070005
ELBA
1100721 - AT 110/72

Parapetni kanal Elba AT 110mm 72mm 2000mm čelik BIJ RAL 9010

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1048626, EAN: 3830022070012
ELBA
1300721 - AT 130/72

Parapetni kanal Elba AT 130mm 72mm 2000mm čelik BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1045080, EAN: 3830022070029
ELBA
1700721 - AT 170/72

Parapetni kanal Elba AT 170mm 72mm 2000mm čelik BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1066149, EAN: 3830022074904
ELBA
130072x - AT 130/72

Parapetni kanal Elba AT 130mm 72mm 2000mm čelik SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1216889, EAN: 3870927005856
TEM ČATEŽ
RT20PW-U - 4728709

Parapetni kanal TEM ČATEŽ MA 130mm 65mm 2000mm ALU BIJ Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761484, EAN: 4012195137337
Obo Bettermann
6282700 - GEK-SA133110RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GEK-SA133110RW 110mm 2000mm čelik Čista bijela RAL 9010 bezhalogen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761665, EAN: 4012195655473
Obo Bettermann
6274300 - GK-70110RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70110RW 110mm 2000mm Plastika Čista bijela Neobrađeno RAL 9010 nije bez halogen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761181, EAN: 4012195656739
Obo Bettermann
6274500 - GK-70130RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70130RW GK-TW70 130mm 70mm 2000mm Neobrađeno RAL 9010 nije bez halogen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije