Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2806591, EAN: 8013629134034BM 1340 - BM 1340
Ručni alat, škare BM univerzalne, 200mm, 1.00-2.00mm2 200mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2806485, EAN: 8013629311367BM BM 1136
Ručni alat, škare BM za rezanje PN cevi fi 40mm in kanalov 30x15mm
ŠIFRA: 2806593, EAN: 8013629315754BM 575 - BM 575
Ručni alat, škare za kabele BM ručne (Al, Cu) do fi 32mm 240mm
ŠIFRA: 1181750, EAN: 4010124313127Cimco 120506 - CIM 0120506
Ručni alat, pila Cimco LIST 150mm
ŠIFRA: 2806486, EAN: 8013629313415BM 1341 - BM 1341
Ručni alat, pila BM ročna žepna 150mm
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.