Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6A (IEC) 8 AWG23 BIJParovi ISO/IEC 11801 LSHF IEC 60332-1 Dca boben 500m

Šifra: 2877617

EAN: 3701537507105

GIGAMEDIA

C7SF4PWDT5 - GGM C7SF4PWDT5

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta kabela
S/FTP
Kategorija
Cat.6A (IEC)
Broj žila
8
AWG presjek
AWG23
Boja plašta
bijela
Element natezanja
Parovi

Ostali podaci ili svojstva

Površina vodiča
Prazno
Materijal izolacije žile
Ostalo
Specifikacija izolacije jezgre
PE
Oznaka žile
Boja
Ekran preko elementa zatezanja
Folija
Sukanje
Bez
Ekran preko usukavanja
Bez
Uzdužni kabel za blokiranje vode
Ne
Radijalni kabel za blokiranje vode
Ne
Broj elemenata natezanja
8
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Dca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s2
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d2
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a1
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Bez halogena u skladu s IEC 60754-2
Da
Retardant plamena
Prema EN 60332-1-2
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
nizka dimnost
Slaba dimivost prema IEC 61034-2
Da
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne
Otporan na ulja (prema IEC 60811-404)
neodporen na olje
Vanjski promjer oko (mm)
7,3
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
od 0 do -50
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
-20 - 60
NVP vrijednost (%)
80
Polaganje u zemlju
Ne
Otporno na UV zrake
Ne
Težina (kg/km)
53
Materijal vodiča
Bakar
Armatura/pojačanje
Bez
AWG veličina
23
Geometrija kabela
Okruglo
Identifikacija jezgre prema HD 308 S2
Ne
Pogodan kao telefonski kabel
Ne
Pogodan kao računalni podatkovni kabel
Da
Pogodan kao signalni kabel
Ne
Certificiran za primjenu na brodu
Ne
Klasa segregacije prema EN 50174-2
D
Odobreni tip podzemne instalacije
Podzemna instalacijska cijev
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije