Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

21 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2800184, EAN: 4015082594688
Drugi proizv.
259468 - NZM1-XUL110-130AC

Podnaponski okidač za NZM1 110-130V 0V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1119631, EAN: 4015082594992
Drugi proizv.
259499 - NZM2/3-XU208-240AC

Podnaponski okidač NZM2/3 za 3/4P 208-240V 0V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780460, EAN: 4015082595890
Drugi proizv.
259589 - NZM2/3-XUHIV110-130A

Podnaponski okidač NZM2-3 110-130V 0V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780743, EAN: 4015082595913
Drugi proizv.
259591 - NZM2/3-XUHIV208-240A

Podnaponski okidač NZM2/3 208-240V 0V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2755654, EAN: 4015082596088
Drugi proizv.
259608 - NZM2/3-XUHIV110-130D

Podnaponski okidač NZM2/3 za 3/4P 0V 110-130V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772446, EAN: 4042949001324
SIEMENS
3VA9908-0BB11 - 3VA99080BB11

Podnaponski okidač SENTRON za 3VA1, 3VA20-3VA25 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851216, EAN: 8015644003098
ABB
1SDA066399R1 - UVR-C XT1..XT4 F/P 2

Podnaponski okidač ABB UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 220V 220V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2792374, EAN: 8015644692537
ABB
1SDA066396R1 - UVR-C XT1..XT4 F/P 2

Podnaponski okidač ABB XT1-XT4 24V 24V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806708, EAN: 8015644776336
ABB
1SDA073700R1 - YU E1.2..E6.2-XT7-XT

Podnaponski okidač ABB Podnap. tulj. YU E1.2..E6.2 220-240VAC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije