Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podzemni kanal Obo Bettermann S2 19038 190mm 38mm 2000mm čelik

Šifra: 2749535

EAN: 4012195089261

Obo Bettermann

7400304 - S2 19038

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
190
Visina (mm)
38
Dužina (mm)
2000
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Broj hodova
2
Područje primjene
Prekriveno estrihom
Gornji dio koji se skida
Ne
Površina
Pocinčano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije