Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podzemni kanal Obo Bettermann S2 25028 250mm 28mm 2000mm čelik

Šifra: 2749537

EAN: 4012195089285

Obo Bettermann

7400312 - S2 25028

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
250
Visina (mm)
28
Dužina (mm)
2000
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Broj hodova
2
Područje primjene
Prekriveno estrihom
Gornji dio koji se skida
Ne
Površina
Pocinčano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije